Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 390 6 ELTS - C13336006

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 390  6 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 390 mm

  • profondeur - 102 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485704

Réf. Sonepar

06892148570

Réf. Fournisseur

C13336006

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

390 mm

profondeur:

102 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

6

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

572 W

Radiateur Savane S3 - 6 Eléments Puissance DeltaT 50 : 572 W Hauteur : 630 mm Longueur : 390 mm

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :