Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 715 11 ELTS - C13336011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 715 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 11
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485759
Réf. Sonepar
06892148575
Réf. Fournisseur
C13336011
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
715 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
11
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1048 W
Radiateur Savane S3 - 11 Eléments Puissance DeltaT 50 : 1048 W Hauteur : 630 mm Longueur : 715 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche