Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/630X 910 14 ELTS - C13336014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 910 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691485780
Réf. Sonepar
06892148578
Réf. Fournisseur
C13336014
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
910 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1334 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :