Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 260 4 ELTS - C13337004

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 780 mm
longueur - 260 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 4
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691485858
Réf. Sonepar
06892148585
Réf. Fournisseur
C13337004
Marque
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
260 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
4
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
460 W
Radiateur Savane S3 - 4 Eléments Puissance DeltaT 50 : 460 W Hauteur : 780 mm Longueur : 260 mm
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche


