Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 715 11 ELTS - C13337011

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 715 11 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 780 mm

  • longueur - 715 mm

  • profondeur - 102 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 11

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691485926

Réf. Sonepar

06892148592

Réf. Fournisseur

C13337011

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

780 mm

longueur:

715 mm

profondeur:

102 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

11

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1265 W

Radiateur Savane S3 - 11 Eléments Puissance DeltaT 50 : 1265 W Hauteur : 780 mm Longueur : 715 mm

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :