Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 3/780X 910 14 ELTS - C13337014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 780 mm
longueur - 910 mm
profondeur - 102 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 14
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691485957
Réf. Sonepar
06892148595
Réf. Fournisseur
C13337014
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
780 mm
longueur:
910 mm
profondeur:
102 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
14
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1610 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :