Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X 325 5 ELTS - C13346005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 325 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 5
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691486404
Réf. Sonepar
06892148640
Réf. Fournisseur
C13346005
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
325 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
5
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
595 W
Modèle S4 Hauteur 630 mm Puissance 595 WATT DT 50°C Longueur 325 mm Nombre d'éléments 5
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche