Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X1235 19 ELTS - C13346019

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X1235 19 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 630 mm

  • longueur - 1235 mm

  • profondeur - 142 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 19

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691486541

Réf. Sonepar

06892148654

Réf. Fournisseur

C13346019

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

630 mm

longueur:

1235 mm

profondeur:

142 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

19

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2261 W

Modèle S4 Hauteur 630 mm Puissance 2261 WATT DT 50°C Longueur 1235 mm Nombre d'éléments 19

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :