Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/630X1300 20 ELTS - C13346020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 630 mm
longueur - 1300 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691486558
Réf. Sonepar
06892148655
Réf. Fournisseur
C13346020
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
630 mm
longueur:
1300 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
20
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2380 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :