Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 4/900X 455 7 ELTS - C13349007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 900 mm
longueur - 455 mm
profondeur - 142 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 7
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691486763
Réf. Sonepar
06892148676
Réf. Fournisseur
C13349007
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
900 mm
longueur:
455 mm
profondeur:
142 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
7
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1155 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :