Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X 260 4 ELTS - C13362004

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X 260  4 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 285 mm

  • longueur - 260 mm

  • profondeur - 223 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691486909

Réf. Sonepar

06892148690

Réf. Fournisseur

C13362004

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

285 mm

longueur:

260 mm

profondeur:

223 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

4

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

319 W

Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 319 WATT DT 50°C Longueur 260 mm Nombre d'éléments 4

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche

Quelques mots du fabricant :