Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X 975 15 ELTS - C13362015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 285 mm
longueur - 975 mm
profondeur - 223 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 15
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691487012
Réf. Sonepar
06892148701
Réf. Fournisseur
C13362015
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
285 mm
longueur:
975 mm
profondeur:
223 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
15
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1197 W
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Quelques mots du fabricant :