Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1040 16 ELTS - C13362016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 285 mm
longueur - 1040 mm
profondeur - 223 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 16
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691487029
Réf. Sonepar
06892148702
Réf. Fournisseur
C13362016
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
285 mm
longueur:
1040 mm
profondeur:
223 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
16
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1277 W
Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 1277 WATT DT 50°C Longueur 1040 mm Nombre d'éléments 16
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche