Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1105 17 ELTS - C13362017

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 285 mm
longueur - 1105 mm
profondeur - 223 mm
couleur - blanc
nombre d'éléments - 17
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3588691487036
Réf. Sonepar
06892148703
Réf. Fournisseur
C13362017
Réf. Commerciale
Chappee
hauteur:
285 mm
longueur:
1105 mm
profondeur:
223 mm
couleur:
blanc
nombre d'éléments:
17
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1357 W
Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 1357 WATT DT 50°C Longueur 1105 mm Nombre d'éléments 17
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche