Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1170 18 ELTS - C13362018

CopieCopie
Chappee - Radiateur de chauffage central Savane 6/285X1170 18 ELTS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 285 mm

  • longueur - 1170 mm

  • profondeur - 223 mm

  • couleur - blanc

  • nombre d'éléments - 18

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691487043

Réf. Sonepar

06892148704

Réf. Fournisseur

C13362018

Réf. Commerciale

Chappee

hauteur:

285 mm

longueur:

1170 mm

profondeur:

223 mm

couleur:

blanc

nombre d'éléments:

18

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1436 W

Modèle S6 Hauteur 285 mm Puissance 1436 WATT DT 50°C Longueur 1170 mm Nombre d'éléments 18

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Modularité . Efficacité . Performances . Simplicité . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

. Livré d'usine assemblé . Peinture primaire blanche