Chappee - Radiateur sèche-serviettes Soline 2C 05H120 - 7719434

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 583 W
couleur - blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 308 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691580935
Réf. Sonepar
06892158093
Réf. Fournisseur
7719434
Réf. Commerciale
Chappee
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
583 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
308 W
Radiateur acier salle de bains - Puissance 583 Watts Dt 50°C Puissance 308 Watts Dt 30°C - Hauteur 1260 mm Largeur 500 mm - Raccordable par le bas - Poids 14 kg
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.