Chappee - Radiateur sèche-serviettes Soline 2C 05H150 - 7719435

CopieCopie
Chappee - Radiateur sèche-serviettes Soline 2C 05H150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 691 W

  • couleur - blanc

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 368 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3588691580942

Réf. Sonepar

06892158094

Réf. Fournisseur

7719435

Réf. Commerciale

Chappee

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

691 W

couleur:

blanc

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

368 W

Radiateur acier salle de bains - Puissance 691 Watts Dt 50°C Puissance 368 Watts Dt 30°C - Hauteur 1480 mm Largeur 500 mm - Raccordable par le bas - Poids 16,5 kg

Les Atouts de l'article:

. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation

Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.