Chappee - Radiateur sèche-serviettes Soline 2C 08H210 - 7719439

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1479 W
couleur - blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 803 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3588691580980
Réf. Sonepar
06892158098
Réf. Fournisseur
7719439
Réf. Commerciale
Chappee
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1479 W
couleur:
blanc
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
803 W
Radiateur acier salle de bains - Puissance 1479 Watts Dt 50°C Puissance 803 Watts Dt 30°C - Hauteur 2150 mm Largeur 800 mm - Raccordable par le bas - Poids 35,5 kg
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.
Les Atouts de l'article:
. Fiabilité . Economies . Efficacité . Performances . Simplicité . Neuf . Rénovation
Les Atouts de la gamme:
FOURNITURES STANDARD . Radiateur acier pour salle de bains, cuisine. . Tubes plats sur collecteurs en D. . Version disponible : C : Eau chaude . Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016. . Fixations par 4 consoles réglables incluses dans l'emballage. . Pression de service : 4 bar. . 2 raccords Entraxe 50 mm à gauche pour alimentation par le dessus Ø 1/2''F et purgeur d'air à jet orientable. . Raccordement eau chaude par le bas.