CHARGEPOINT - Borne AC max 7,4kW - Mur - Cloud 3 ans - CPC3-EVE-AC7KW-SINGLE-1P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
exécution raccord côté installation - monophasé
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
1220000312135
Réf. Sonepar
08021000071
Réf. Fournisseur
CPC3-EVE-AC7KW-SINGLE-1P
Marque
CHARGEPOINT
exécution raccord côté installation:
monophasé
nombre de points de chargement:
1
puissance max. par point de chargement:
7.4 kW
mode de pose:
montage mural
indice de protection (IP):
IP55
puissance de raccordement nominale:
7.4 kW
largeur:
242 mm
hauteur:
373 mm
profondeur:
138 mm
nombre de coupleurs de charge type 1:
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS:
0
nombre de coupleurs de charge type 2:
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS:
0
nombre de prises de charge type 2:
1
nombre de coupleurs de charge GB CA:
0
nombre de coupleurs de charge GB CC:
0
nombre de prises de charge GB:
0
nombre de prises de charge type 3:
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO:
0
nombre de prises CEE:
0
nombre de prises de courant domestiques:
0
longueur du câble de charge:
0 m
avec boîte de raccordement domestique:
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A:
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B:
0
avec disjoncteur de protection:
Non
avec compteur d'énergie:
Oui
avec affichage:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Le pack borne mur - AC jusqu'à 7,4kW - pour prise Type 2, monophasé comprend : Activ./Config. borne par Support ChargePoint + Contrôle de service à distance + Lecteur RFID-NFC intégré - Cloud-Logiciel-Supervision 3 ans
Les Atouts de la gamme:
Profitez d'une prise unique et compacte avec des fonctionnalités intelligentes avancées pour une utilisation à domicile et au bureau
Quelques mots du fabricant :
La solution compacte de ChargePoint : Le Cloud ChargePoint avec l'Eve Single Pro line




