Chauvin-Arnoux - Adapt. isolé BNC fem fiches males 4mm 600V x2 - P01102101Z

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Adapt. isolé BNC fem fiches males 4mm 600V x2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - connecteur

  • finition de l'ensemble - Non

  • tension max. de fonctionnement - 600 V

  • catégorie de circuit de mesure - CAT III

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171410868

Réf. Sonepar

00087000136

Réf. Fournisseur

P01102101Z

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

type d'accessoire/pièce détachée:

connecteur

finition de l'ensemble:

Non

tension max. de fonctionnement:

600 V

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

Jeu de 2 adaptateurs fiche BNC femelle isolée-Fiches males RD/BK isolées D4mm entraxe 19mm / 600V CAT III

Les Atouts de l'article:

  • Jeu de 2
  • Couleur : noir et rouge
  • Connectique : fiche BNC femelle isolée / fiches mâles droites Ø4 mm isolées d'entraxe 19 mm
  • 600V CAT III