Chauvin-Arnoux - Ampèremétre DigiFlex TRMS 400A AC à capteur flexible - P01120578

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure du courant/CA - 0.02...400 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - automatique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008884
Réf. Sonepar
00087300888
Réf. Fournisseur
P01120578
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure du courant/CA:
0.02...400 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
automatique
ouverture de pinces:
320 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure 20 mA AC à 400 A AC
- Mesure efficace vraie TRMS
- Ø d’enserrage : Ø318 mm
- 600V CAT IV
- livré complet avec sacoche, lien velcro & piles


