Chauvin-Arnoux - Ampèremétre numérique DigiFlex MA4000-1000 TRMS 4000A AC à capteur flexible - P01120579
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.2...4000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Oui
mesure de la tension/CA - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653009102
Réf. Sonepar
00087300910
Réf. Fournisseur
P01120579
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.2...4000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Oui
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure 100 mA AC à 4000 A AC
 - Mesure efficace vraie TRMS
 - Ø d’enserrage : Ø318 mm
 - 600V CAT IV
 
livré complet avec sacoche, lien velcro & piles


