Chauvin-Arnoux - Boite à décade Capacité 0,1 à 1 µF par pas de 0,1 µF - P03199612A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Boite à décade Capacité 0,1 à 1 µF par pas de 0,1 µF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'adaptateur - électrique

  • catégorie de circuit de mesure - CAT II

  • tension max. catégorie de circuit de mesure - 50 V

  • entrée de type connecteur - autre

  • sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653004428

Réf. Sonepar

00087199612

Réf. Fournisseur

P03199612A

Marque

Chauvin-Arnoux

type d'adaptateur:

électrique

catégorie de circuit de mesure:

CAT II

tension max. catégorie de circuit de mesure:

50 V

entrée de type connecteur:

autre

sortie de type connecteur:

technique de fiche de sécurité 4 mm

peut être utilisé avec un multimètre:

Oui

utilisable avec une pince ampèremétrique:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'appareils:

Non

peut être utilisé avec un testeur d'installation:

Non

utilisable avec un testeur de mise à la terre:

Non

peut être utilisé avec un testeur de machine:

Non

utilisable un analyseur de puissance:

Non

peut être utilisé avec un calibrateur de process:

Non

peut être utilisé avec un instrument environnemental:

Non

peut être utilisé avec un oscilloscope:

Non

peut être utilisé avec une caméra thermique:

Non

convient pour le test de mobilité électrique:

Non

convient pour le test photovoltaïque:

Non

tension de sortie max.:

50 V

courant d'entrée max.:

0 A

indice de protection (IP):

IP40

avec coffret/étui:

Non

longueur:

72 mm

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

Boite à décade Capacités 0,1... 1 µF/N - sélection par commutateur rotatif - borne de terre détrompée mâle

Les Atouts de l'article:

  • Boite à décades pour laboratoire.
  • Capacité réglable par commutateur rotatif de 0,1 à 1µF IP 40, douilles bananes 4 mm sécurité 50V, dimension 72x72x90 mm.