Chauvin-Arnoux - Boite à décade multi résistances 1...10 Ohm - P03197522A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur - électrique
catégorie de circuit de mesure - CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure - 150 V
entrée de type connecteur - autre
sortie de type connecteur - technique de fiche de sécurité 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653004305
Réf. Sonepar
00087197522
Réf. Fournisseur
P03197522A
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'adaptateur:
électrique
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
tension max. catégorie de circuit de mesure:
150 V
entrée de type connecteur:
autre
sortie de type connecteur:
technique de fiche de sécurité 4 mm
peut être utilisé avec un multimètre:
Oui
utilisable avec une pince ampèremétrique:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'appareils:
Non
peut être utilisé avec un testeur d'installation:
Non
utilisable avec un testeur de mise à la terre:
Non
peut être utilisé avec un testeur de machine:
Non
utilisable un analyseur de puissance:
Non
peut être utilisé avec un calibrateur de process:
Non
peut être utilisé avec un instrument environnemental:
Non
peut être utilisé avec un oscilloscope:
Non
peut être utilisé avec une caméra thermique:
Non
convient pour le test de mobilité électrique:
Non
convient pour le test photovoltaïque:
Non
tension de sortie max.:
150 V
courant d'entrée max.:
0 A
indice de protection (IP):
IP40
avec coffret/étui:
Non
longueur:
72 mm
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
compatible avec un vibromètre:
Non
compatible avec un détecteur de fuites à ultrasons:
Non
compatible avec des outils laser:
Non
Les Atouts de l'article:
- Boite à décades pour laboratoire. Résistance réglable par commutateur rotatif de 1 à 10 Ohm IP 40, douilles bananes 4 mm sécurité cat II 150V, dimension 72x72x90 mm.


