Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur noir - P01651010

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 1510 Mesure CO2/T°/RH enregistreur noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mesure de l'humidité relative de l'air - Oui

  • mesure de l'humidité des matériaux - Non

  • capteur séparé - Non

  • affichage multiple - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171419564

Réf. Sonepar

00087000310

Réf. Fournisseur

P01651010

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

mesure de l'humidité relative de l'air:

Oui

mesure de l'humidité des matériaux:

Non

capteur séparé:

Non

affichage multiple:

Oui

thermo-élément type B:

Non

thermo-élément type E:

Non

thermo-élément type J:

Non

thermo-élément type K:

Non

thermo-élément type N:

Non

thermo-élément type R:

Non

thermo-élément type S:

Non

thermo-élément type T:

Non

thermo-élément RTD:

Non

mesure de la température différentielle:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

mesure infrarouge:

Non

CA 1510 Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur noir

Les Atouts de l'article:

  • Enregistreur CO2, température, humidité (jusqu’à 1 million de mesures)
  • Compact et autonome : pour une utilisation fixe ou portative
  • Convivial : grâce aux indicateurs de niveaux de confort basés sur le taux de CO2 et les critères hygrothermiques
  • Précis : conforme au décret n° 2012-14 relatif à la surveillance de la qualité de l’air
  • Faible consommation de gaz nécessaire en vérification grâce à son kit d’étalonnage in situ