Chauvin-Arnoux - CA 1550 Micromanomètre enregistreur USB BT - P01654550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - numérique
plage de mesure - -24.5...24.5 mbar
portatif - Oui
point neutre ajustable - Oui
manomètre à tube - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3663653008273
Réf. Sonepar
00087300827
Réf. Fournisseur
P01654550
Marque
Chauvin-Arnoux
type:
numérique
plage de mesure:
-24.5...24.5 mbar
portatif:
Oui
point neutre ajustable:
Oui
manomètre à tube:
Non
avec coffret/étui:
Oui
étalonné:
Non
Micromanomètre CA1550 - Mesure de pression différentielle, vitesse et début d'air. Large afficheur rétroéclairé 2 lignes. Enregistrement avec logiciel PC et appli Android. Boitier aimanté et compatible Multifix.
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Mesure de pression différentielle, vitesse et débit d’air
- Compensation en température et pression atmosphérique
- Enregistrement ponctuel ou continu
- Modes MAP, Min, Max, Moyenne & Hold
- Produit aimanté et compatible Multifix
- Logiciel PC et Appli Android
NoticePDF


