Chauvin-Arnoux - CA 1823 Thermomètre portable pour Pt 100/Pt1000, enregistreur, Bluetooth, USB - P01654823


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
plage de mesure - -100...400 °C
mesure de l'humidité relative de l'air - Non
mesure de l'humidité des matériaux - Non
capteur séparé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3663653000956
Réf. Sonepar
00087300095
Réf. Fournisseur
P01654823
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
plage de mesure:
-100...400 °C
mesure de l'humidité relative de l'air:
Non
mesure de l'humidité des matériaux:
Non
capteur séparé:
Oui
affichage multiple:
Non
thermo-élément type B:
Non
thermo-élément type E:
Non
thermo-élément type J:
Non
thermo-élément type K:
Non
thermo-élément type N:
Non
thermo-élément type R:
Non
thermo-élément type S:
Non
thermo-élément type T:
Non
thermo-élément RTD:
Oui
mesure de la température différentielle:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
mesure infrarouge:
Non
Les Atouts de l'article:
- Sondes résistives Pt100, Pt1000
- Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative
- Enregistrement jusqu’à 1 million de points
- Alarmes et déclenchement d’enregistrement sur alarme
- Jusqu’à 3 ans d’autonomie