Chauvin-Arnoux - CA 5003 multimètre analogique livré en mallette - P01196522F

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 5003 multimètre analogique livré en mallette

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure de la tension max. CA - 600 V

  • plage de mesure de la tension max. CC - 600 V

  • plage de mesure du courant max. CA - 15 A

  • plage de mesure du courant max. CC - 15 A

  • indication - analogique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653002400

Réf. Sonepar

00087796522

Réf. Fournisseur

P01196522F

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

plage de mesure de la tension max. CA:

600 V

plage de mesure de la tension max. CC:

600 V

plage de mesure du courant max. CA:

15 A

plage de mesure du courant max. CC:

15 A

indication:

analogique

affichage rétro-éclairé:

Non

sélection de la plage de mesure:

manuel

tension max. catégorie de circuit de mesure:

600 V

affichage multiple:

Non

plage de mesure de la résistance max.:

1 MOhm

mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):

Non

mesure de la température RTD:

Non

mesure de la température:

Non

mesure de la température TC:

Non

mesure de la capacité:

Non

mesure de la fréquence:

Non

test de continuité/test de diodes:

Oui

tension d'essai nominale 10 V:

Non

tension d'essai nominale 50 V:

Non

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

mesure de longueur de câble:

Non

test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:

Non

mesure de puissance et d'énergie:

Non

analyse d'harmonique/qualité de puissance:

Non

avec mesure de niveau (dB):

Oui

mesure de valeurs relatives:

Non

mesure de l'inductance:

Non

mesure de conductivité:

Non

test de continuité:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

stockage de valeurs maximal:

Non

stockage de valeur minimal:

Non

mémoire de valeurs de crête:

Non

mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):

Non

mesures du facteur de durée:

Non

mesure de la vitesse de rotation:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

interface IR:

Non

coupe-circuit automatique:

Non

catégorie de circuit de mesure:

CAT III

version anti-déflagration:

Non

indice de protection (IP):

IP53

afficheur graphique à barres linéaire:

Non

afficheur graphique à barres logarithmique:

Non

principe de mesure:

autre

test haute tension pour enroulements de moteur:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

étalonnage selon ISO/IEC 17025:

Non

CA 5003 Multimètre analogique, intensité jusqu'à 15A, IP54 600V CAT III livré en mallette, garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

  • Sécurité renforcée pour vos mesures
  • Cadran analogique avec miroir antiparallaxe pour la justesse de lecture de la mesure
  • Voyant “Fus” pour le :contrôle des fusibles HPC
  • Voyant “Voltest™” en: présence de tension en ohmmètre
  • Tarage automatique en ohmmètre
  • Calibres μA
  • Echelle dB
  • Boîtier compact, antichoc, avec béquille articulée  à usages multiples “Multistand™”
  • IP53 / 600V CAT III
  • Livré en mallette
  • Garantie 3 ans