Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 6113 Contrôleur installation version GB - P01145445A

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6113 Contrôleur installation version GB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Oui

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418420

Réf. Sonepar

00087000316

Réf. Fournisseur

P01145445A

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

affichage de la valeur limite:

Oui

essais RCD/FI:

Oui

forme d'onde lors d'essais RCD/FI:

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Oui

mesure de la résistance d'isolation:

Oui

essais de para surtension:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

mesure de mise à la terre:

Oui

mesure sélective de mise à la terre:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance:

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI:

Oui

mesure de la résistance interne du secteur:

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant:

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation:

Oui

fonction d'analyse RCD/FI:

Oui

essais de champ tournant:

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

interface:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

CA 6113 Contrôleur d'installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique monochrome. Aide contextuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard GB

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'installation multifonction
  • Vérification selon les normes internationales : CEI 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600…
  • Test DDR A , AC
  • Mesures d'isolement jusqu'à 1000V
  • Mesure de terre 3P
  • Mesure de boucle Zs et Zi, calcul de Ik
  • Mesures de tension, courant, fréquence>
  • Accessoires avec prise GB
  • 600 V CAT III