Chauvin-Arnoux - CA 6161 Contrôleur machine tableau multifonction - P01145811

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indication - graphique
plage de mesure de chute de tension des conducteurs de protection - 0...5 V
plage de mesure de résistance d'isolement - 0...1000 MOhm
mesure de la résistance des conducteurs de protection - Oui
courant de fuite équivalent - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663653008372
Réf. Sonepar
00087300837
Réf. Fournisseur
P01145811
Marque
Chauvin-Arnoux
indication:
graphique
plage de mesure de chute de tension des conducteurs de protection:
0...5 V
plage de mesure de résistance d'isolement:
0...1000 MOhm
mesure de la résistance des conducteurs de protection:
Oui
courant de fuite équivalent:
Non
affichage de la valeur limite:
Oui
mesure de la tension résiduelle:
Oui
mesure de l'impédance de boucle:
Oui
contrôle de la tension (contrôle haute tension):
Oui
courant de conducteur de protection:
Oui
courant différentiel:
Oui
courant de contact:
Non
mesure de puissance:
Oui
mesure de la consommation de courant:
Oui
séquence d'essai automatique:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Oui
raccordement à une imprimante:
Oui
imprimante intégrée:
Non
commande à distance de l'appareil d'essai:
Oui
testé selon la norme EN 50678:
Non
testé selon la norme EN 50699:
Non
convient selon IEC/EN 60065:
Non
convient selon IEC/EN 60204:
Non
convient selon IEC/EN 60335:
Non
convient selon IEC/EN 60598:
Non
convient selon IEC/EN 60950:
Non
testé selon la norme CEI/EN 60974-4:
Non
convient selon IEC/EN 61439:
Non
convient selon IEC/EN 61558:
Non
Les Atouts de l'article:
- CA 6161 Contrôleur Multifonction
- IEC 61439-1; IEC 60204-1
- Inspections visuelles personnalisées
- Scripts automatiques
- Continuité 0,1A ;0,2A ;10A ;∆U
- Courant de fuite selon IEC 60974-4
- Mesure d’isolement jusqu’à 1kV/1GΩ
- Test Diélectrique jusqu’à 3kVAC
- Courant de fuite IPE direct; I Différentiel;
- Mesure de courant sur pince
- Test de DDR AC ;A ;B ;B+ ;F ;EV
- Mesure de Zs-boucle; Zs-Boucle Trip; Zi-ligne ;
- Mesure du temps de décharge
- Mesure de puissances
- Détection de l’ordre des phases
- Mémorisation 100 000 test
- Communication USB et Wi-Fi
- Interface télécommande, lampes, code barre
- IEC 61557-1;-2;-3;-4;-6;-7;-10;-13;-14;-16(partiel)
- IEC 61010-1 & -2-030 & -2-034;600V CAT III


