Chauvin-Arnoux - CA 6165 Contrôleur machine tableau multifonction - P01145851

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6165 Contrôleur machine tableau multifonction

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • plage de mesure de chute de tension des conducteurs de protection - 0...100 V

  • plage de mesure de résistance d'isolement - 0...200 MOhm

  • mesure de la résistance des conducteurs de protection - Oui

  • courant de fuite équivalent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653005531

Réf. Sonepar

00087300553

Réf. Fournisseur

P01145851

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

plage de mesure de chute de tension des conducteurs de protection:

0...100 V

plage de mesure de résistance d'isolement:

0...200 MOhm

mesure de la résistance des conducteurs de protection:

Oui

courant de fuite équivalent:

Oui

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de la tension résiduelle:

Oui

mesure de l'impédance de boucle:

Non

contrôle de la tension (contrôle haute tension):

Oui

courant de conducteur de protection:

Oui

courant différentiel:

Oui

courant de contact:

Oui

mesure de puissance:

Oui

mesure de la consommation de courant:

Oui

séquence d'essai automatique:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

interface:

Non

raccordement à une imprimante:

Non

imprimante intégrée:

Non

commande à distance de l'appareil d'essai:

Oui

testé selon la norme EN 50678:

Non

testé selon la norme EN 50699:

Non

convient selon IEC/EN 60065:

Non

convient selon IEC/EN 60204:

Non

convient selon IEC/EN 60335:

Non

convient selon IEC/EN 60598:

Non

convient selon IEC/EN 60950:

Non

testé selon la norme CEI/EN 60974-4:

Non

convient selon IEC/EN 61439:

Non

convient selon IEC/EN 61558:

Non

CA 6165 Contrôleur multi fonction machine et tableaux. Ecran couleur tactile, USB, RS232 séquences automatiques - continuité, HT, isolement, fuite, tension, fréquence, Temps de décharge, puissances et THD - cordons et logiciel PC

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur de matériels électriques
  • Séquences de test manuelles ou automatiques
  • Test diélectrique jusqu'à 5kVac et 6kVdc
  • Mesure de résistance d'isolement
  • Test de continuité 0,2A / 4A / 10A / 25 A
  • Mesure de courant de fuite (direct, substitution PE ou différentielle)
  • Mesure de courant de fuite de contact
  • Mesure de temps de décharge
  • Mesure de puissance, de courant via test socket
  • Mesure de tension, fréquence, rotation de phase
  • Ecran couleur tactile
  • Mémorisation, communication USB et logiciel d'exploitation
  • Interface vers pédale de télécommande (option)
  • 300 V CAT II