Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 6240 Micro-ohmmètre 200 ampères 0.1 micro-ohm - P01143300

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6240 Micro-ohmmètre 200 ampères 0.1 micro-ohm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indicateur de continuité - optique

  • valeur max. du test de résistance - 1 Ohm

  • tension externe fixe Sup. à 50 V CA/CC - Non

  • fonction lampe de poche - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171419830

Réf. Sonepar

00087141983

Réf. Fournisseur

P01143300

Marque

Chauvin-Arnoux

indicateur de continuité:

optique

valeur max. du test de résistance:

1 Ohm

tension externe fixe Sup. à 50 V CA/CC:

Non

fonction lampe de poche:

Non

CA 6292 Micro-ohmmètre programmable 200 A. Résolution 0,1 micro ohm. Boitier chantier IP54

Les Atouts de l'article:

  • Micro-ohmmètre
  • Mode auto 50A, 100A, 150A, 200A ou manuel
  • Gamme de mesure max 1 Ω
  • Résolution 0,1µΩ
  • Durée de test réglable par timer
  • Mode 2 cotés à la terre BSG (option)
  • Mémorisation de 8000 mesures
  • Communication USB
  • IP 54