Chauvin-Arnoux - CA 6416 Pince de mesure de boucle de terre - P01122015

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6416 Pince de mesure de boucle de terre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • mémoire interne - Oui

  • raccordement à une imprimante - Non

  • mesure de faible résistance - Non

  • mesure sélective de mise à la terre - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418048

Réf. Sonepar

00087000277

Réf. Fournisseur

P01122015

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

numérique

mémoire interne:

Oui

raccordement à une imprimante:

Non

mesure de faible résistance:

Non

mesure sélective de mise à la terre:

Non

imprimante intégrée:

Non

affichage de la valeur limite:

Oui

mesure de boucle de mise à la terre:

Non

mesure spécifique de mise à la terre:

Non

mesure des courants de fuite avec adaptateur:

Non

interface:

Non

interface Bluetooth:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

CA 6416 Pince de terre pour contrôle de terre sélective avec écran haute luminosité

Les Atouts de l'article:

  • Pince de terre
  • Afficheur OLED
  • Gamme de mesure 1500 Ω
  • Affichage simultanné de Ω + mA
  • Partie résistive et inductive de l'impédance de boucle
  • Mode Ampèremètre 40,00A
  • HOLD Automatique
  • Enserrage 35mm
  • Mémorisation 300 mesures horodatées
  • 600V CAT IV