Chauvin-Arnoux - CA 6472 Contrôleur Terre et de Résistivité - P01126504


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mémoire interne - Oui
raccordement à une imprimante - Non
mesure de faible résistance - Oui
mesure sélective de mise à la terre - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760171413395
Réf. Sonepar
00087827113
Réf. Fournisseur
P01126504
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
indication:
numérique
mémoire interne:
Oui
raccordement à une imprimante:
Non
mesure de faible résistance:
Oui
mesure sélective de mise à la terre:
Oui
imprimante intégrée:
Non
affichage de la valeur limite:
Non
mesure de boucle de mise à la terre:
Non
mesure spécifique de mise à la terre:
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur:
Oui
interface:
Oui
interface Bluetooth:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
fréquence des tests:
41...5078 Hz
Les Atouts de l'article:
- Contrôleur de terre 3P-4P
- Terre 3P - 4P 100 kΩ
- Fréquence de mesure au choix de 41 Hz à 5078 Hz
- Mesure à 14 fréquences différentes par un seul appui (mode sweep)
- Terre 4P + pince (sélective)
- Terre méthode 2 pinces (sélective)
- Mesure de couplage (automatique)
- Mesure de résistivité (automatique)
- Mesure de la résistance des piquets H et S
- Mesure du potentiel de terre
- Mesure de Tension et Fréquence
- Mesure de courant externe via pince
- Mesure de continuité DC
- Mémorisation
- Communication USB
- Logiciel d'exportation des données
- Alimentation par batteries NiMh
- CAT IV
- IP 53