Chauvin-Arnoux - CA 6505 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms - P01139714

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6505 Contrôleur isolement 5000 V 10 Tohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Non

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653008693

Réf. Sonepar

00087300869

Réf. Fournisseur

P01139714

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Non

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Oui

mesure de faible résistance:

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...1e+007 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

tension d'essai nominale 2 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 5 000 V:

Oui

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Non

Contrôleur d'isolement 500V/1000V/2500V/5000V 10 Tohm. Boitier chantier IP53. Accumulateur rechargeable intégré.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique
  • Afficheur custom
  • Tension d'essai 500 VDC / 1 000 VDC / 2 500 VDC / 5 000 VDC
  • Tension d'essai variable 40 VDC - 5 100 VDC
  • Gamme de mesure d'isolement 10 TΩ
  • Timer 39mn59 s
  • Ratio PI - DAR
  • Mesure de capacité 49,99 µF
  • Mesure de Tension 5 100 V
  • Alimentation par batterie NiMh
  • IP 53
  • 600V CAT IV