Chauvin-Arnoux - CA 6532 Contrôleur d'isolement Telecom, Boitier IP54 - P01140832

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 6532 Contrôleur d'isolement Telecom, Boitier IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Non

  • tension d'essai nominale 500 V - Non

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171419663

Réf. Sonepar

00087000367

Réf. Fournisseur

P01140832

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Non

tension d'essai nominale 500 V:

Non

tension d'essai nominale 1 000 V:

Non

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.01...20000 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Non

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

CA 6532 Contrôleur d'isolement Telecom, tensions d'essai 50V/100V 20 Gohm. Boitier IP54.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique Telecom
  • Tension d'essai 50 VDC / 100 VDC
  • Gamme de mesure d'isolement 20 GΩ
  • Alarmes
  • Timer 39mn59 s
  • Ratio PI et DAR
  • Continuité sous 200 mA et 20 mA
  • Mesure de Résistance 1 000 kΩ
  • Mesure de capacité 10 µF
  • Calcul de la longueur de ligne en km
  • Mesure de Tension 700 VAC
  • Mesure de Fréquence 800 Hz
  • Mémorisation
  • Bluetooth
  • IP 54
  • 600V CAT IV