Chauvin-Arnoux - CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points - P01191740Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 0.2 A
plage de mesure du courant max. CC - 0.2 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3760171414002
Réf. Sonepar
00087807504
Réf. Fournisseur
P01191740Z
Marque
Chauvin-Arnoux
plage de mesure de la tension max. CA:
600 V
plage de mesure de la tension max. CC:
600 V
plage de mesure du courant max. CA:
0.2 A
plage de mesure du courant max. CC:
0.2 A
indication:
numérique
plus petite résolution, tension alternative:
1 mV
plus petite résolution, tension continue:
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif:
0,1 µA
plus petite résolution, courant continu:
0,1 µA
affichage rétro-éclairé:
Non
sélection de la plage de mesure:
automatique
plus petite résolution, résistance:
0,1 ohm
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
affichage multiple:
Oui
plage de mesure de la résistance max.:
20 MOhm
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin):
Non
mesure de la température RTD:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la température TC:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
test de continuité/test de diodes:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non
mesure de longueur de câble:
Non
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E:
Non
mesure de puissance et d'énergie:
Non
analyse d'harmonique/qualité de puissance:
Non
avec mesure de niveau (dB):
Non
mesure de valeurs relatives:
Non
mesure de l'inductance:
Non
mesure de conductivité:
Oui
test de continuité:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Oui
stockage de valeurs maximal:
Non
stockage de valeur minimal:
Non
mémoire de valeurs de crête:
Oui
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
mesures du facteur de durée:
Non
mesure de la vitesse de rotation:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Oui
interface:
Non
interface Bluetooth:
Non
interface IR:
Non
coupe-circuit automatique:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
version anti-déflagration:
Non
afficheur graphique à barres linéaire:
Non
afficheur graphique à barres logarithmique:
Non
plage de mesure de tension max., CA/CC:
600 V
résolution minimale, tension CA/CC:
0,1 mV
plage de mesure de courant max., CA/CC:
0.2 A
résolution minimale, courant CA/CC:
0,1 µA
principe de mesure:
valeur moyenne
test haute tension pour enroulements de moteur:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
étalonnage selon ISO/IEC 17025:
Non
Les Atouts de l'article:
- Multimètre de poche
- Détection de tension sans contact
- Torche intégrée
- 600 V AC/DC
- Intensité : 4 calibres 200,0µA à 200,0 mA
- Résistance / Continuité sonore / Diode
- CAT IV


