Chauvin-Arnoux - CA 771 Détecteur de tension IEC61243-3 1kV CAT IV - P01191771


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED
plage de mesure de la tension - 12...1400 V
test de continuité - Oui
type d'essai - 2 pôles
indicateur de continuité - optique/acoustique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171418239
Réf. Sonepar
00087000353
Réf. Fournisseur
P01191771
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
affichage de la tension:
LED
plage de mesure de la tension:
12...1400 V
test de continuité:
Oui
type d'essai:
2 pôles
indicateur de continuité:
optique/acoustique
affichage du sens du champ tournant:
Oui
détection de la tension sans contact:
Non
charge de base interne:
Oui
charge commutable:
Oui
affichage de phase unipolaire:
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):
Non
rétro-éclairage de l'écran LC:
Non
protection des extrémités de sonde:
Oui
éclairage des points de mesure:
Oui
utilisable en cas de précipitations:
Non
alimentation en courant:
pile non-rechargeable
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
Les Atouts de l'article:
- Autotest complet
- Détection de tension avec affichage par LED de 12 V à.1000 VAC (16,66 Hz-800Hz) / 1400 VDC
- Système redondant de détection tension
- Contrôle de phase unipolaire (un seul contact)
- Test de continuité étendue avec indication visuelle pour R < 2 kΩ , 60 kΩ et 300 kΩ
- Seuil de continuité de 100 Ω conformément à la prescription de la norme
- Rotation de phase 2 fils à microprocesseur compatible groupe électrogène et transformateur d'isolement
- Détection de tensions fantômes & Test de déclenchement de protection différentielle
- Pointes de touche amovibles
- Conditions climatiques étendues (classe S) -30 °C à +60 °C
- Conforme CEI 61243-3 Ed.2014, NF EN 61243-3 Ed.2015
- IP65 / 1000V CAT IV