Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - CA 8336 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193 - P01160592

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 8336 Analyseur de puissances, énergies et harmoniques avec capteurs MA193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • nombre de canaux d'entrée de la tension - 5

  • nombre de canaux d'entrée du courant - 4

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 6...600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171418994

Réf. Sonepar

00087000307

Réf. Fournisseur

P01160592

Marque

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

nombre de canaux d'entrée de la tension:

5

nombre de canaux d'entrée du courant:

4

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

6...600 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Oui

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

CA 8436 Analyseur graphique de puissances, énergies, harmoniques et perturbations triphasées (4I/4U). Livré avec capteurs flexibles MA196. EN 50160