Chauvin-Arnoux - CA 8345 Analyseur triphasé Puissance Energie - P01160657N

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - CA 8345 Analyseur triphasé Puissance Energie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - graphique

  • mesure du courant - avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

  • plage de mesure de la tension/CA direct - 5...1000 V

  • mesure d'harmoniques - Oui

  • facteur de puissance cos phi - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663653009126

Réf. Sonepar

00087300912

Réf. Fournisseur

P01160657N

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

graphique

mesure du courant:

avec sonde de courant/adaptateur autoserrant

plage de mesure de la tension/CA direct:

5...1000 V

mesure d'harmoniques:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

puissance effective:

Oui

puissance réactive:

Oui

puissance apparente:

Oui

angle de phase (cos phi):

Oui

puissance/travail:

Non

interface:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

alimentation en courant:

Accu/secteur

Analyseur qualité tension - écran tactile coul. - IEC61000-4-30 Class A Ed3 - Calcul harm., puissances, énergies Enreg. très grande capacité : capture d'alarmes, transitoires Comm. Wifi, Ethernet, USB - Sécurité élect. 61010 CAT IV, 100

Les Atouts de l'article:

  • Mesure tensions courants