Chauvin-Arnoux - CA 895 Détecteur numérique de monoxyde de carbone - P01651001Z


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
alarme sonore - Oui
rechargeable - Non
détecte l'ammoniaque (NH3) - Non
détecte le butane (C4H10) - Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3760171414729
Réf. Sonepar
00087651001
Réf. Fournisseur
P01651001Z
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
alarme sonore:
Oui
rechargeable:
Non
détecte l'ammoniaque (NH3):
Non
détecte le butane (C4H10):
Non
détecte le dioxyde de carbone (CO2):
Non
détecte le monoxyde de carbone (CO):
Oui
détecte du chlorure (CI2):
Non
détecte du dioxyde de chlore (ClO2):
Non
détecte du cyanure d'hydrogène (HCN):
Non
détecte du sulfure d'hydrogène (H2S):
Non
détecte le méthane (CH4):
Non
détecte du dioxyde d'azote (NO2):
Non
détecte d'autres types de gaz:
Non
détecte de l'oxygène (O2):
Non
détecte de l'ozone (O3):
Non
détecte de la phosphine (PH3):
Non
détecte le propane (C3H8):
Non
détecte du dioxyde de soufre (SO2):
Non
détecte des gaz asphyxiants:
Non
détecte des gaz explosifs:
Non
détecte des gaz inflammables:
Non
détecte le gaz irritant:
Non
détecte des gaz toxiques:
Non
détecte des composés organiques volatils (COV):
Non
analyse des fumées:
Non
convient pour test de calibration:
Non
échange de données:
Non
alarme optique:
Non
avec affichage:
Oui
avec imprimante:
Non
avec valise:
Non
adaptateur de tension réseau:
Non
Les Atouts de l'article:
- Detecteur de gaz CO
- Pour le contrôle des appareils à combustion
- Signal sonore pour indication du risque encouru