Chauvin-Arnoux - Capteur de courant AC AmpFlex A110-120 30kA - P01120632

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.5...30000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPFLEX A110
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171419182
Réf. Sonepar
00087141918
Réf. Fournisseur
P01120632
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.5...30000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
380 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure : 0.5 A AC à 30000 A AC
- Ø d’enserrage : Ø38 cm
- Signal de sortie : tension alternative
- Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC, 0.1 mV/A AC
- Sortie par cordon et fiches males Ø4mm isolées
- Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
- IP67 / 1000V CAT IV


