Chauvin-Arnoux - Capteur de courant AC AmpFlex A130 l-80 3kA Triphasé - P01120633

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0.5...3000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPFLEX A130
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3760171419199
Réf. Sonepar
00087141919
Réf. Fournisseur
P01120633
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CA:
0.5...3000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
250 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
tension max. catégorie de circuit de mesure:
600 V
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Etendue de mesure : 0.5A AC à 3000 A AC
 - Ø d’enserrage : Ø25 cm
 - Signal de sortie : tension alternative
 - Rapports sortie/entrée : 100 mV/A AC, 10 mV/A AC, 1 mV/A AC
 - Sortie par 3 x cordon et fiches males Ø4mm isolées
 - Alimentation par piles ou par alimentation externe standard (en option) via le connecteur micro USB
 - IP67 / 1000V CAT IV
 


