Chauvin-Arnoux - Capteur de courant AC AmpFlex A196A l-610 - P01120554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...10000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
ouverture de pinces - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AMPFLEX A196
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663653000390
Réf. Sonepar
00087300039
Réf. Fournisseur
P01120554
Marque
Chauvin-Arnoux
sélection de la plage de mesure:
automatique
plage de mesure du courant/CA:
0.1...10000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
200 mm
mesure de la tension/CA:
Non
mesure de la tension/CC:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
indication analogique en barres:
Non
affichage multiple:
Non
mesure de la résistance:
Non
mesure de la température:
Non
mesure de la capacité:
Non
mesure de la fréquence:
Non
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Oui
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT IV
test de continuité:
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
Les Atouts de l'article:
- Capteur de courant flexible
- De 100mA à 10000A AC
- IP67
- Diamètre enserrage 190 mm
- CAT III - 600V


