Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK11 à piquer -50+600°C - P03652917

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK11 à piquer -50+600°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 130 mm

  • plage de mesure - -50...600 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171415139

Réf. Sonepar

00087652917

Réf. Fournisseur

P03652917

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de sonde:

130 mm

plage de mesure:

-50...600 °C

SK11 Capteur thermocouple K à aiguille à piquer, -50°C à +600°C, équipé d'une poignée et d'un cordon spiralé.

Les Atouts de l'article:

  • Capteur thermocouple K en inox
  • Capteur de type aiguille pour pénétration dans les milieux liquides ou pâteux
  • Mesure de -50 °C à 600 °C
  • Longueur 13 cm
  • Connecteur compensé miniature mâle