Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK7 air ambiant 250°C - P03652907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de sonde - 150 mm
plage de mesure - -50...250 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3760171415061
Réf. Sonepar
00087652907
Réf. Fournisseur
P03652907
Marque
Chauvin-Arnoux
longueur de sonde:
150 mm
plage de mesure:
-50...250 °C
Capteur SK7 de type thermocouple K, pour mesure sur air ambiant jusque 250 °C, longueur 15 cm et diamètre de 5 mm
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
- Capteur thermocouple K pour mesure d'ambiance
- Mesure de -50 °C à 250 °C
- Longueur : 15 cm
- Connecteur compensé miniature mâle
NoticePDF


