Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK8 auto grip V180 - P03652908

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Capteur de température SK8 auto grip V180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de sonde - 320 mm

  • plage de mesure - -50...140 °C

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171415078

Réf. Sonepar

00087652908

Réf. Fournisseur

P03652908

Marque

Chauvin-Arnoux

longueur de sonde:

320 mm

plage de mesure:

-50...140 °C

matériau:

autre

Capteur SK8 de type thermocouple K pour mesure de température sur tuyauterie, longueur 32 cm pour tuyauteries de diamètre de 10 mm à 90 mm

Les Atouts de l'article:

  • Capteur thermocouple K pour mesure sur tuyauteries
  • Mesure de -50 °C à 900 °C
  • Diamètre tuyauterie : 10 à 90 mm
  • Connecteur compensé miniature mâle