Chauvin-Arnoux - Cavaliers de raccordement pour boites à décades - P01101892A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
tension max. de fonctionnement - 1000 V
catégorie de circuit de mesure - CAT II
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ACC CORDON
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663653001755
Réf. Sonepar
00087101892
Réf. Fournisseur
P01101892A
Réf. Commerciale
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
tension max. de fonctionnement:
1000 V
catégorie de circuit de mesure:
CAT II
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
capacité de courant:
36 A
Les Atouts de l'article:
- Jeu de 10
- Couleur : noire
- Connectique : Fiches mâles Ø4 mm isolées entraxe 19 mm
- 36A / 1000V