Chauvin-Arnoux - Contrôleur d'isolement 1kV, alim. par batteries, boitier chantier - P01138902

CHAUVIN ARNOUX
CopieCopie
Chauvin-Arnoux - Contrôleur d'isolement 1kV, alim. par batteries, boitier chantier

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - analogique/numérique

  • tension d'essai nominale 100 V - Oui

  • tension d'essai nominale 250 V - Oui

  • tension d'essai nominale 500 V - Oui

  • tension d'essai nominale 1 000 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760171413470

Réf. Sonepar

00087138902

Réf. Fournisseur

P01138902

Réf. Commerciale

Chauvin-Arnoux

indication:

analogique/numérique

tension d'essai nominale 100 V:

Oui

tension d'essai nominale 250 V:

Oui

tension d'essai nominale 500 V:

Oui

tension d'essai nominale 1 000 V:

Oui

tension d'essai nominale ajustable:

Non

mesure de faible résistance:

Oui

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

plage de mesure de résistance d'isolement:

0.002...4e+006 MOhm

indication analogique en barres:

Oui

alimentation en courant:

alimentation secteur

tension d'essai nominale 2 500 V:

Non

tension d'essai nominale 5 000 V:

Non

tension d'essai nominale 10 kV:

Non

tension d'essai nominale 15 kV:

Non

tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe:

Non

mesure de la tension:

Oui

essais de para surtension:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Oui

détection de tension externe en mode OFF:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Oui

interface:

Oui

CA 6543 Contrôleur d'isolement 50V/100V/250V/500V/1000V 4 Tohm. Boitier chantier IP53. Accumulateur rechargeable intégré. USB.

Les Atouts de l'article:

  • Contrôleur d'isolement numérique
  • Tension d'essai 50 VDC / 100 VDC / 250 VDC / 500 VDC / 1 000 VDC
  • Gamme de mesure d'isolement 4 TΩ
  • Timer 39mn59 s
  • Ratio PI - DAR
  • Mesure de Résisatnce 400 kΩ
  • Continuité
  • Mesure de capacité 4,999 µF
  • Mesure de Tension 1 000 V
  • Mémoire
  • Communication
  • Alimentation par batterie NiMh
  • IP 53
  • 600V CAT III