Chauvin-Arnoux - Cordon-croco de garde HT 15kV Noir 15 mètres - P01295525


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - câble de mesure
finition de l'ensemble - Non
technique d'enfichage - autre
tension max. de fonctionnement - 15000 V
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ACC CORDON
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663653008204
Réf. Sonepar
00087300820
Réf. Fournisseur
P01295525
Marque
Chauvin-Arnoux
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de mesure
finition de l'ensemble:
Non
technique d'enfichage:
autre
tension max. de fonctionnement:
15000 V
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
avec coffret/étui:
Non
Les Atouts de l'article:
- 1 pince croco HT 15kV avec cordon gardé
- couleur noire
- longueur 15m